Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
14 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Elektronisk vridmomentnyckel
Noggrannhet
+/- 1% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 10-100% av full skala
Kalibrerings certifikat
Ja
Konverterar
ft.-lb., in.-lb., Nm
Drivstorlek
1 / 2 "
graderingar
0.1 Nm
Head Typ
Fast fyrkantig enhet
Material
Stål
Mätningstyp
Inch-Pound / Newton-Meter
Total längd
22 "
Kraftkälla
9V Batteri
Rotation
CW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)
25 till 250
Momentområde (in-lbs.)
300 till 3000
Momentområde (Nm)
33.8 till 338
Visuella / hörbara indikatorer
Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
2.205
Fartygets höjd (cm)
9.14
Fartygets längd (cm)
60.96
Fartygets bredd (cm)
9.91
HS-kod
8204110060
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Elektronisk momentnyckel ur urtavlan för att fästa muttrar och bultar för service, produktion, fordonsindustrin samt applikationer för forskning och utveckling
Varningslampa med gröna, gula och röda färger för momentzonindikering och förkromad stålkonstruktion för långvarig hållbarhet
Peak, Hold and Track-lägen med 359-graders roterande knappsats för enkel användning och höljd vridratt med metallväggar för skärmskydd
Snabb samplingsfrekvens och vridningsdrivningsteknologi för att bibehålla hög noggrannhet (upp till +/- 1%) i båda riktningarna
En vridmomentinställning med en knapp för användarkomfort, med inbyggt batteri för användning på avlägsna platser och arbetsplatsbärbarhet