Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
32 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Elektronisk vridmomentnyckel
Noggrannhet
+/- 1% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 10-100% av full skala
Kalibrerings certifikat
Ja
Konverterar
ft.-lb., in.-lb., Nm
Drivstorlek
3 / 4 "
graderingar
0.1 Nm
Head Typ
Fast fyrkantig enhet
Material
Stål
Mätningstyp
Inch-Pound / Newton-Meter
Total längd
22 "
Kraftkälla
9V Batteri
Rotation
CW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)
60 till 600
Momentområde (in-lbs.)
720 till 7200
Momentområde (Nm)
81 till 813
Visuella / hörbara indikatorer
Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
5.985
Fartygets höjd (cm)
10.16
Fartygets längd (cm)
78.74
Fartygets bredd (cm)
15.49
HS-kod
8204110060
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Designad för användning i applikationer för vridmomentmätning; testar, granskar och verifierar vridmoment som appliceras på lederna
Levereras med utökat arbetsområde i ft lb, i lb och N m enheter
Har en precisionsnoggrannhet på +/-1 % i båda riktningarna från 10 till 100 % av hela skalan
Lättläst, stora siffror visas
Har patenterad roterande ram för enkel visning
Vridmomentmålzonen kan justeras från 1 till 10 % och används för att indikera när den önskade vridmomentgränsen närmar sig: gul indikerar den nedre delen av zonen, grönt ljus och summerljud när målet nås och rött ljus med en intermittent summer indikerar övermoment