PROTO J6351 vridmomentnyckel stål 125 tum längd | AD8VZX 4NAJ4

PROTO J6351 Vridmomentnyckel stål 125 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8VZX Modell: J6351Korsreferens: 4NAJ4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk vridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 1% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 10-100% av full skala
Kalibrerings certifikatJa
Konverterarft.-lb., in.-lb., Nm
Drivstorlek1"
graderingar1 Nm
Head TypFast fyrkantig enhet
MaterialStål
MätningstypInch-Pound / Newton-Meter
Total längd125 "
Kraftkälla9V Batteri
RotationCW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)200 till 2000
Momentområde (Nm)267 till 2670
Visuella / hörbara indikatorerGult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7004
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekgraderingarMätningstypTotal längdVisuella / hörbara indikatorerPris
PROTO J6339 CCW momentnyckel, 3 lägen, inbyggt batteri | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt11 399 kr
PROTO J6342 vridmomentnyckel 11 tum längd stål | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 341 kr
PROTO J6345 Dial Elektronisk momentnyckel, Torsion Drive Strain Gauge Technology | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt13 075 kr
PROTO J6345A vridmomentnyckel stål 11 tum längd | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt13 095 kr
PROTO J6345B Vridmomentnyckel, 22 tum, 1/2 ingång, stål | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt13 769 kr
PROTO J6346 CCW momentnyckel, förkromat stål, 22 tums längd | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt14 631 kr
PROTO J6347 Vridmomentnyckel, stål, 22 tums längd, 3/4 tums drivstorlek | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt32 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6351 Vridmomentnyckel stål 125 tums längd
60 948 kr /enhet