Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
11 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Elektronisk vridmomentnyckel
Noggrannhet
+/- 1% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 10-100% av full skala
Kalibrerings certifikat
Ja
Konverterar
ft.-lb., in.-lb., Nm
Drivstorlek
1 / 4 "
graderingar
0.01 Nm
Head Typ
Fast fyrkantig enhet
Material
Stål
Mätningstyp
Inch-Pound / Newton-Meter
Total längd
11 "
Kraftkälla
9V Batteri
Rotation
CW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)
0.63 till 6.25
Momentområde (in-lbs.)
7.5 till 75
Momentområde (Nm)
0.84 till 8.47
Visuella / hörbara indikatorer
Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.945
Fartygets höjd (cm)
6.35
Fartygets längd (cm)
27.94
Fartygets bredd (cm)
7.62
HS-kod
8204110060
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Ratt elektronisk momentnyckel lämplig för att fästa muttrar och bultar i service, produktion, fordonsindustrin samt forskning och utveckling
Peak, Hold and Track-lägen med upp till 359 graders roterande knappsats för enklare manövrering och varningslampa för indikering av vridmomentmål
Förkromad stålkonstruktion för att motstå tuffa industriella miljöer
Snabb samplingsfrekvens och vridmotorteknik för att bibehålla noggrannhet upp till +/- 1% i båda riktningar och höljd vridratt med metallväggar för skärmskydd
En vridmomentinställning för en knapp för användarkomfort och inbyggt batteri för arbetsplatsbärbarhet