Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7212M Slaguttag 3/8 tums Drive 12mm 6 Pt | AA8YHD 1AT56

PROTO J7212M Slaghylsa 3/8 tums drivning 12 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8YHD Modell: J7212MKorsreferens: 1AT56
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd15 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek12 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
PROTO J7009M Slaguttag 3/8 tums Drive 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MSvartoxidSmidd legeringsstål2.75 "metrisk9Djup145SEK
PROTO J7020M Slaguttag 3/8 tum Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MSvartoxidSmidd legeringsstål2.75 "metrisk20mmDjup175SEK
PROTO J7023M Slaguttag 3/8 tum Drive 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MSvartoxidSmidd legeringsstål2.75 "metrisk23mmDjup179SEK
PROTO J7708HT Slaguttag 3/8 tum Drive 1/4 tum 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTOljad - svartoxidLegerat stål2.75 "SAE1 / 4 "Djup208SEK
PROTO J7728HT Slaguttag 3/8 tums enhet 7/8 tum 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTOljad - svartoxidLegerat stål2.75 "SAE7 / 8 "Djup367SEK
PROTO J7730HT Slaguttag 3/8 tums enhet 15/16 tum 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTOljad - svartoxidLegerat stål2.75 "SAE15 / 16 "Djup413SEK
PROTO J7008MHT Slaguttag 3/8 tum Drive 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTOljad - svartoxidLegerat stål2.75 "metrisk8Djup212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7212M Slaghylsa 3/8 tums drivning 12 mm 6 Pt
110SEK /enhet