PROTO J99900 Verktygssats för anläggningar 179 delar | AE6KLQ 5TJ07

PROTO J99900 Verktygsset för anläggningsunderhåll 179 delar

Finns i lager
Artikel: AE6KLQ Modell: J99900Korsreferens: 5TJ07

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för anläggningsunderhåll
Drivstorlek1/4 ", 3/8"
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg0
Antal bitar179
Antal tänger1
Antal skruvmejslar0
Antal uttag / tillbehör.143
Antal slående verktyg1
Antal skiftnycklar34
Tång ingår8-1 / 16 "glidfog med kuddgrepp
Primär applikationFörebyggande underhåll
Rekommenderade verktygslådorTillverkare Nr J45035
SAE eller metriskSAE och metrisk
Slående verktyg ingår16 oz. Ball Pein Hammer
Verktygsförvaring ingårNej
Verktygslagringstyp ingårIngen
Skiftnycklar ingårKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 och 24 mm, justerbar 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.3975
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO J99480 Verktygslåda för underhållsverktyg för anläggningar | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Förebyggande underhållSAEJaKombination 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", fulländad polsk SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" justerbar21 942 kr
PROTO J99660 Verktygssats för anläggningar 148-delar | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Förebyggande underhållSAEJaKombination Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", öppen ände full polsk SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1630 135 kr
PROTO J99810 Verktygssats för anläggningsunderhåll Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", justerbar 6"24 884 kr
PROTO J99920 Master Set 497 st | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 tum, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 och 24 mm, vridkombination SAE 12-punkts 3/8, 7/16128 156 kr
PROTO J99490 Mellansats 165 st | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,40 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J99900 Verktygsset för anläggningsunderhåll 179 delar
41 605 kr /enhet