Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
128 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Verktygssats för anläggningsunderhåll
Drivstorlek
1/4", 3/8", 1/2"
Diverse verktyg ingår
1/2 "Drivmomentnyckel 50-250 ft / lbs, (2) 1 1/4" breda flexibla knivspackelknivar (1 nylon och 1 trähandtag), 5 "Lockback-kniv med hylsa, infällbar verktygskniv, spår P Avtapparverktyg, packningsskrapa, (2) 0 till 4 "kapacitet C-klämmor, 6 ton 3-wa
Antal förbrukningsdelar
0
Antal diverse verktyg
34
Antal bitar
497
Antal tänger
14
Antal skruvmejslar
30
Antal uttag / tillbehör.
259
Antal slående verktyg
32
Antal skiftnycklar
128
Tång ingår
6-9 / 16 "i glidfog, 6-1 / 16" och 7-5 / 16 "i diagonal skärning, 6-1 / 16" och 6-5 / 8 "i nålnos, 6-5 / 16" I böjd nålens näsa, 7-25 / 32 "anka, 8-1 / 4" i slutskärning, 8-5 / 8 "i linjetång med kuddgrepp, 7" rak käft och 10 i böjd käft Lo
Primär applikation
Tekniker
Rekommenderade verktygslådor
1ZML4, 1ZML9
SAE eller metrisk
SAE och metrisk
Slående verktyg ingår
8, 16 och 32 oz Ball Pein, 21 och 52 oz CompoCast (R) hammare, gummiklubba, stans och mejselhållare, mittstans 1/2 och 3/8, prickstans 5/16, stiftstans 1/4, 3 / 32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 ", startstans 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32", kallmejsel 5/8 ,
Kombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,