PROTO J99480 Verktygslåda för underhållsverktyg för anläggningar | AE6KJY 5TH98

PROTO J99480 Verktygsset för anläggningsunderhåll Verktygslåda

Finns i lager
Artikel: AE6KJY Modell: J99480Korsreferens: 5TH98 / 6C344

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för anläggningsunderhåll
Drivstorlek3 / 8 "
Diverse verktyg ingårStans- och mejselhållare, (13) Hexnyckelsats 3/64 "x 2-7 / 8", 1/16 "x 3", 5/64 "X 1-7 / 8", 3/32 x 2, 7/64 "x 2-1 / 8", 1/8 "X 2-1 / 4", 9/64 "x 2-3 / 8", 5/32 x 2-1 / 2 ", 3/16 "x 2-3 / 4", 7/32 x 3 ", 1/4" x 3-1 / 4 ", 5/16" x 3-3 / 4 "och 3/8" x 4-1 / 4 "L, justerbar Hac
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg14
Antal bitar98
Antal tänger5
Antal skruvmejslar12
Antal uttag / tillbehör.33
Antal slående verktyg13
Antal skiftnycklar21
Tång ingår6-9 / 16 "Slip-Joint, 6-1 / 16" Diagonal Cutting och 8-1 / 4 "End Cutting Tång med kuddgrepp, 12-3 / 4" Straight Aviation Snip
Primär applikationFörebyggande underhåll
Rekommenderade verktygslådorTillverkare Nr J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Slående verktyg ingårCenter Punch, 3/32, 3/16 "och 1/8", Pin Punches, 1/16 ",, 3/16", och 1/8 ", Startpunches, 13/64", Cape Meisel, 5 / 16 ",, 7/16" och 1/2 ", kalla mejslar
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårvERKTYGS~~POS=TRUNC
Skiftnycklar ingårKombination 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", fulländad polsk SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" justerbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.485
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)73.41
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO J99660 Verktygssats för anläggningar 148-delar | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Förebyggande underhållSAEJaKombination Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", öppen ände full polsk SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1630 135 kr
PROTO J99810 Verktygssats för anläggningsunderhåll Sae | AE6KLM 5TJ04 J998101/4 ", 3/8"126Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", justerbar 6"24 884 kr
PROTO J99900 Verktygssats för anläggningar 179 delar | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Förebyggande underhållSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 och 24 mm, justerbar 8 "41 605 kr
PROTO J99920 Master Set 497 st | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 tum, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 och 24 mm, vridkombination SAE 12-punkts 3/8, 7/16128 156 kr
PROTO J99490 Mellansats 165 st | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,40 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J99480 Verktygsset för anläggningsunderhåll Verktygslåda
21 942 kr /enhet