PROTO J99810 Verktygssats för anläggningsunderhåll Sae | AE6KLM 5TJ04

PROTO J99810 Verktygssats för anläggningsunderhåll Sae

Finns i lager
Artikel: AE6KLM Modell: J99810Korsreferens: 5TJ04

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygssats för anläggningsunderhåll
Drivstorlek1/4 ", 3/8"
Diverse verktyg ingår-26
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg0
Antal bitar126
Antal tänger2
Antal skruvmejslar0
Antal uttag / tillbehör.107
Antal slående verktyg1
Antal skiftnycklar16
Tång ingår7 "Rak käftlås, 8-1 / 16" glidfog med kuddgrepp
Primär applikationFörebyggande underhåll
Rekommenderade verktygslådorTillverkare Nr J442719-10RD-D, J442719-8RD
SAE eller metriskSAE
Slående verktyg ingår8 oz. Ball Pein Hammer
Verktygsförvaring ingårNej
Verktygslagringstyp ingårIngen
Skiftnycklar ingårKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", justerbar 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO J99480 Verktygslåda för underhållsverktyg för anläggningar | AE6KJY 5TH98 J994803 / 8 "98Förebyggande underhållSAEJaKombination 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", fulländad polsk SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" justerbar21 942 kr
PROTO J99660 Verktygssats för anläggningar 148-delar | AE6KLJ 5TJ01 J996603 / 8 "148Förebyggande underhållSAEJaKombination Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", öppen ände full polsk SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1630 135 kr
PROTO J99900 Verktygssats för anläggningar 179 delar | AE6KLQ 5TJ07 J999001/4 ", 3/8"179Förebyggande underhållSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 och 24 mm, justerbar 8 "41 605 kr
PROTO J99920 Master Set 497 st | AF3JXH 7D824 J999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 tum, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 och 24 mm, vridkombination SAE 12-punkts 3/8, 7/16128 156 kr
PROTO J99490 Mellansats 165 st | AF3JXJ 7D827 J994903/8", 1/2", 3/4"165Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,40 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J99810 Verktygssats för anläggningsunderhåll Sae
24 884 kr /enhet