Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JRR15062 Slaghylsa hållarstift/ring 4-3/8in | AB3MJJ 1UDR2

PROTO JRR15062 Slaghylsa hållarstift/ring 4-3/8tum

Finns i lager
Artikel: AB3MJJ Modell: JRR15062Korsreferens: 1UDR2
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttags hållstift / ring
Drivstorlek1.5 "
FinishRöd plastbelagd
Total längd4.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekMaterialAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO JRR37511 Slaguttagshållstift 1-3 / 16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16 "tjocklek69SEK
PROTO JRR37512 Hållarstift för slaguttag 1-1 / 4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16 "tjocklek67SEK
PROTO JRR37567 Slaguttags hållstift / ring 3/4 tum | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16 "tjocklek71SEK
PROTO JRR37575 Hållarstift för slaguttag 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16 "tjocklek73SEK
PROTO JRR37582 Hållarstift för slaguttag 7/8 In | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16 "tjocklek71SEK
PROTO JRR37595 Hållarstift för slaguttag 1 tum | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16 "tjocklek72SEK
PROTO JRR07523 Slaguttagshållstift / ring 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Hartsstift6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JRR15062 Slaghylsa hållarstift/ring 4-3/8tum
167SEK /enhet