PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine Safety Gate, 100 tums öppningsbredd, pulverlackerad gul | AG8EGR

PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine Safety Gate, 100 tums öppningsbredd, pulverlackerad gul

Artikel: AG8EGR Modell: SMZ-MM100
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

63 405 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMezzanine säkerhetsport
Djup59-1 / 2 "
FinishPulverlackerad gul
MaterialMild Stål
Öppningshöjd80 "
Öppningsbredd100 "
Övergripande djup66 "
Totala höjden95 "
Total bredd108 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)279.4
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

PS Doors SMZ-MM100 SafeMezz360 är ett fallskyddssystem med dubbla grindar för att hålla personalen säker vid lastning och lossning av gaffeltruckar. Det är ett idiotsäkert slutet område som garanterar arbetarnas säkerhet från den förhöjda mezzaninkanten.

Funktioner:

  • PS Doors SMZ-MM100 mezzaninskyddsgrind har ett motviktssystem för att erbjuda 360-graders mezzaninskydd.
  • Den har en smällsäker design och ett dämpat dämpningssystem för att förhindra att grinden faller på tårna av personal eller bullriga smällar.
  • Denna lättinstallerade enhet är konstruerad av kraftigt stål med säkerhetsgul, pulverlackerad finish för upprepad användning.
  • Den möjliggör enkel enhandsmanövrering med smidig öppning och stängning på 2-tums nylonrullar och ett spårsystem.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • ISO 14122-3: 2016
  • ANSI
  • OSHA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man PS Doors SMZ-MM100 mezzaninport?

A.

  • Börja med att båda sidohuvudenheterna ligger upp och ner och placera främre samlingar inuti skärbordsenheterna.
  • Fäst hörnen med fyra 5/16-tums flänsmuttrar och vagnbultar.
  • Dra åt kedjehjulen på varje sidoflänslager för att förhindra sidorörelse av axeln.
  • Använd en axelnyckel för att rikta in kedjehjulet mot axeln och dra åt båda ställskruvarna ordentligt. Upprepa samma sak för varje hörn.
  • Fäst de fyra kolumnerna i varje hörn med sex 5/16 tums vagnbultar och flänsmuttrar.
  • Fäst ändarna på de avrundade spåren med hjälp av spårbultar, brickor och nylåsmuttrar.
  • Fäst sidoskenan på pelaren med hjälp av fyra vagnbultar och flänsmuttrar.
  • Fäst ett tillfälligt stöd med två 5/16 tums vagnbultar och flänsmuttrar.
  • När sidoräcken och tillfälliga hängslen är installerade kan produkten tippas i upprätt läge.
  • Fäst slutligen ett ankarfäste på varje ben med två vagnbultar och flänsmuttrar.

F. Vilken operativ hårdvara krävs för mezzanine-grinddrift?

A.

  • Kraftiga kedjor
  • Sprockets
  • axlar
  • Lager

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsbreddTotal breddTotala höjdenMaterialFinishPris
PS DOORS SMZ-MM060 Mezzanine Safety Gate, 60 tums öppningsbredd, pulverlackerad gul | AG8EGQ SMZ-MM06060 "68 "95 "Mild StålPulverlackerad gul61 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PS DOORS SMZ-MM100 Mezzanine Safety Gate, 100 tums öppningsbredd, pulverlackerad gul
63 405 kr /enhet