QMARK MUH0341 Enhetsvärmare 3kw 480v | AB8CUA 25D232

QMARK MUH0341 Enhetsvärmare 3kw 480v

Finns i lager
Artikel: AB8CUA Modell: MUH0341Korsreferens: 25D232

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde350 cfm
Förstärkare AC3.6
BtuH10,200
Kontaktors spolspänning24
Djup7.5 "
Höjd16 "
Horisontellt luftkast12 ft.
HusfinishPolyester pulverlack
Husets material20 ga Stål
Hz60
kW3.0
Max. Monteringshöjd8 ft.
MonteringstypVertikal eller horisontell
Fas3
Temp. Stiga27 grader F
Vertikal golvtäckning9 ft.
Vertikal montering H9 ft.
Spänning480
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.98
Fartygets höjd (cm)50.29
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
QMARK MUH0321 Enhetsvärmare 3kw 240 / 208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "10 737 kr
QMARK MUH0381 Enhetsvärmare 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "10 737 kr
QMARK MUH0521 Elektrisk enhetsvärmare, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "12 371 kr
QMARK MUH0541 Enhetsvärmare 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 grader F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "16 377 kr
QMARK MUH0581 Enhetsvärmare 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "12 107 kr
QMARK MUH072 Enhetsvärmare 7.5kw 240 / 208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "17 109 kr
QMARK MUH074 aggregatvärmare 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 grader F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "23 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MUH0341 Enhetsvärmare 3kw 480v
14 365 kr /enhet