QMARK MUH406 Elvärmare stål 3000 Cfm | AF6QQB 20CA35

QMARK MUH406 Elvärmare Stål 3000 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF6QQB Modell: MUH406Korsreferens: 20CA35

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

84 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde3000 cfm
Förstärkare AC38.7
BtuH136,520
Kontaktors spolspänning24
Djup17.125 "
Höjd30 "
Horisontellt luftkast60 ft.
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
Hz50/60
kW40.0
Max. Monteringshöjd15 ft.
MonteringstypVägg eller tak, vertikalt eller horisontellt
Fas3
Temp. Stiga49 grader
Vertikal golvtäckning70 ft.
Vertikal montering H28 ft.
Spänning600
Bredd26.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.71
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
QMARK MUH506 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "106 244 kr
QMARK MUH508 Elaggregat Värmare Stål 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "115 102 kr
QMARK MUH0361 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "16 718 kr
QMARK MUH0371 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "12 205 kr
QMARK MUH0561 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "19 692 kr
QMARK MUH0571 Elaggregat Värmare Stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "12 771 kr
QMARK MUH073 Värmeelement stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "20 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QMARK MUH406 Elvärmare Stål 3000 Cfm
84 823 kr /enhet