Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-01450 flaskgradbägare runda 30 ml - förpackning med 48 | AD2UHZ 3UEJ1

QORPAK GLC-01450 flaskgradig bägare rund 30 ml - förpackning om 48

Finns i lager
Artikel: AD2UHZ Modell: GLC-01450Korsreferens: 3UEJ1
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
2 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBägare flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III
Kapacitet30 ml / 1 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter34mm
Finish33mm / 400
Examensintervall30 ml / 1 oz.
Avdelningar för examenml och oz
Höjd68mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek33-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMunKapacitetStängningsfärgSkruvstängningsstorlekFormaStängningsmaterialDiameterFinishPris
QORPAK GLC-01493 rund gradbägare med lock 60 ml - förpackning med 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Smal60 ml / 2 oz.Svart38-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral42mm38mm / 4002 017 kr
QORPAK GLC-01523 Flaska rund gradbägare 120 ml - Förpackning med 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Smal120 ml / 4 oz.Svart48-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral51mm48mm / 4001 174 kr
QORPAK GLC-01552 Round Grad Beaker With Cap 240ml - Pack of 24 | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Smal240 ml / 8 oz.Svart58-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral62mm58mm / 4001 508 kr
QORPAK GLC-01575 rund bägare med lock 480 ml - 24 st. | AD2RTY 3TRJ5 GLC-01575Smal480 ml / 16 oz.Svart70-400 mmRundaFenolmassa / vinylfodral76mm70mm / 4001 923 kr
QORPAK GLC-01472 Flaskgraderad bägare rund 60 ml - förpackning med 48 | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Smal60 ml / 2 oz.Grön38-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE42mm38mm / 4002 489 kr
QORPAK GLC-01504 Flaskgraderad bägare rund 120 ml - 24-pack | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Smal120 ml / 4 oz.Grön48-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE51mm48mm / 4001 837 kr
QORPAK GLC-01532 Flaskgraderad bägare rund 240 ml - 24 st. | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Smal240 ml / 8 oz.Grön58-400 mmRundaVärmehärdad F217 / PTFE62mm58mm / 4002 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01450 flaskgradig bägare rund 30 ml - förpackning om 48
2 458 kr /enhet