QORPAK PLC-03575 Flaska 250ml - Förpackning med 364 | AD4NAG 41U355

QORPAK PLC-03575 Flaska 250ml - förpackning med 364 st

Finns i lager
Artikel: AD4NAG Modell: PLC-03575Korsreferens: 41U355

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgNatural
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet250mL
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenol / polyeten
Diameter67mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd152mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 163.8
Fartygets höjd (cm)81.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)59.99
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelStängningsmaterialGrundmaterialKroppsfärgStängningstypDiameterHöjdMunPris
QORPAK 239525 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AVZ 39H525 239525Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm119mmbrett1 349 kr
QORPAK 239526 Plastflaska 1000ml Natural - Förpackning med 12 | AC8AWA 39H526 239526Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-95mm49mmbrett1 850 kr
QORPAK 239528 Plastflaska 125ml Naturförpackning med 48 | AC8AWC 39H528 239528Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm214mmbrett1 554 kr
QORPAK 239529 Plastflaska 125ml Natural Pack Of 48 | AC8AWD 39H529 239529Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-47mm79mmbrett1 830 kr
QORPAK 239535 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWK 39H535 239535Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-62mm89mmSmal1 424 kr
QORPAK 239536 plastflaska 16 uns naturlig - förpackning med 24 | AC8AWL 39H536 239536Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm168mmSmal2 489 kr
QORPAK 239537 Plastflaska 16 uns Naturligt - Förpackning med 24 | AC8AWM 39H537 239537Förrenad flaskapolypropylenPlastNatural-73mm210mmbrett2 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLC-03575 Flaska 250ml - förpackning med 364 st
16 755 kr /enhet