QUINCY LAB 40GC Analog ugn 3 kubikfötter | AF3UCM 8CYM0

QUINCY LAB 40GC analog ugn 3 kubikfot

Finns i lager
Artikel: AF3UCM Modell: 40GCKorsreferens: 8CYM0

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog ugn
KonvektionstypTyngdkraften
Invändiga mått21.75 "x 18" x 14 "
MaterialStål, termoplast (handtag)
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga mått30 "x 20" x 16 "
Energiförbrukning1600W
Strömförsörjning12.5A
Temp. Noggrannhet+/- 6 grader F
Temp. RäckviddAmb. +25 grader F till 232 grader C.
TermostatHydraulisk
Volym3.0 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8514100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Prog./Celsius-programvara, klass E (utmärkt)

Produktvarianter

ProduktModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningVolymPris
QUINCY LAB 10GC Analog ugn 0.7 kubikfot | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.9 930 kr
QUINCY LAB 10AF Analog Ugn 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.13 557 kr
QUINCY LAB 30AF Forcerad ugn 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.17 323 kr
QUINCY LAB 30GC UGN Analog Oven 2.0 Cubic Feet | AF4NWQ 9DWT6 30GC UGN25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.13 740 kr
QUINCY LAB 40AF Analog ugn 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.21 012 kr
QUINCY LAB 20GC Analog Ugn 1.3 Kubikfötter | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.11 414 kr
QUINCY LAB 20AF Analog ugn 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.15 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUINCY LAB 40GC analog ugn 3 kubikfot
16 987 kr /enhet