Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 192 låda fyrkantig 4 x 1.5 tum | AE2YVG 5A051

RACO 192 Box Square 4 x 1.5 tum

Finns i lager
Artikel: AE2YVG Modell: 192Korsreferens: 5A051
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRutan
RutetypDragen (rundade kanter)
Kapacitet21.0 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts3
Antal 1/2 "sidoutslag8
Antal 3/4 "Back Knockouts2
Antal 3/4 "sidoutslag4
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal 1/2 "Back KnockoutsRutetypKapacitetAntal gängDjupArtikelMaterialNominellt djupPris
RACO 196 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPH 3KF32 1965Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "94SEK
RACO 208 låda fyrkantig 4 x 1.5 tum | AC9UPJ 3KF33 2085Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.31-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "105SEK
RACO 227 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPK 3KF34 2275Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "140SEK
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 In | AC9UPL 3KF35 2291Svetsad (hörnkant)21.0 Cu.In.21-1 / 2 "RutanGalvaniserad zink1.5 "176SEK
RACO 247 Box 4 11/16 tums fyrkant | AC9YQW 3LN23 2473Fyrkant29.5 Cu.In.21-1 / 2 "Elektrisk lådaStål1.5 "172SEK
RACO 258 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQX 3LN24 2583Fyrkant42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk lådaStål2.125 "141SEK
RACO 257 Box 4 11/16 tum fyrkant | AC9YQY 3LN25 2573Fyrkant42.0 Cu.In.22-1 / 8 "Elektrisk lådaStål2.125 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 192 Box Square 4 x 1.5 tum
60SEK /enhet