Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 2505 Jordklämrörsstorlek 1 1/4 till 2 tum | AB9HLW 2DDE8

RACO 2505 Jordklämma ledning Storlek 1 1/4 Till 2 In

Finns i lager
Artikel: AB9HLW Modell: 2505Korsreferens: 2DDE8
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarkklämma
Ledarstorlek10 fast till 2 strängade
MaterialBronsgjutning
Rod Dia.1.375 "till 2.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1544
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning i jordningstråd till vattenrör eller markstänger

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
RACO 2504 Jordklämrörsstorlek 1/2 till 1 tum | AB9HLV 2DDE7 25040.6875 "till 1.3125"86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 2505 Jordklämma ledning Storlek 1 1/4 Till 2 In
187SEK /enhet