Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 697 bärbar lagerstege, 3 steg, svängbara låshjul | AB9HKG 2DDA2

RACO 697 Bärbar lagerstege, 3 steg, svängbara låshjul

Finns i lager
Artikel: AB9HKG Modell: 697Korsreferens: 2DDA2
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypMurverk, otungligt
Kapacitet67.3 Cu.In.
FärgSilver
Djup3-1 / 2 "
Längd3.75 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup3.5 "
Nominell längd3-3 / 4 "
Nominell bredd5.593
Antal 1/2 "Back Knockouts3
Antal 1/2 "sidoutslag16
Antal 3/4 "Back Knockouts3
Antal 3/4 "sidoutslag16
Antal gäng3
Bredd5.593

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Vestil LAD-PW-18-3-P bärbar lagerstege för att utvidga arbetarnas räckvidd för att komma åt arbetsytor eller material
    • Bekräftar OSHA 1910.29, ANSI A14.7, ANSI S20.20 standarder
    • Svetsad fyrkantig stålrörskonstruktion med pulverlackerad blå yta med ESD-säker design
    • 3 perforerade steg lutade vid 58 grader med toppstegsdjup på 14 tum
    • Räcken har stöd för att förhindra skadliga fall
    • Integrerad med 2 alla riktade fjäderbelastade svänghjul framtill för enkel rörelse av stegen när vikten inte läggs på den
    • 2 svängbara låshjul på baksidan för säkerhet när du klättrar
    • Hjul av poly på poly rullar lätt på hårda ytor, tål kemiska exponeringar
    • Gummifötter för golvskydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"91SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2 161StålOctagon med fäste15.5 Cu.In.1.5 "4"524"87SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 697 Bärbar lagerstege, 3 steg, svängbara låshjul
320SEK /enhet