Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO A12-1560 Kylskåp kylreglering 19 till 38 intervall | AE9MUZ 6KXC4

RANCO A12-1560 Kylskåp Kallkontroll 19 till 38 intervall

Finns i lager
Artikel: AE9MUZ Modell: A12-1560Korsreferens: 6KXC4
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
1 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylkontroll
Kapillärlängd72 In.
Kapillär typKapillär med glödlampasensor
Förkylning19
Kontrollområde19 till 38 F
Djup1-1 / 8 "
Fulllastförstärkare16
Höjd2.5 "
Låsta rotorförstärkare80
Pilot Duty-kontakter (VA)240
Växla åtgärdSPST
Byt typClose On Rise
TypMedium temp.
Spänning120 / 208 / 240V
Varm på38
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Normalt Av (F) (24)
    • Värm upp (29)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeArtikelSpänningPris
RANCO K50Q-1125-001 Kylskåp Kallkontroll 0 till 47 intervall | AE9MWM 6KXG3 K50Q-1125-0010 till 47 FKyl- / frysreglering120/240287SEK
RANCO K50Q-1126-001 Kylskåp Cold Control Spst | AE9MWN 6KXG4 K50Q-1126-001-12 till 15 FFryskontroll120/240285SEK
RANCO K50Q-1127-001 Kylskåp Köldreglering 34 till 55 intervall | AE9MWP 6KXG5 K50Q-1127-00134 till 55 FKylkontroll120/240288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO A12-1560 Kylskåp Kallkontroll 19 till 38 intervall
1 340 kr /enhet