Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8221G007 Magnetventil 2/2 1 tum Nc 120 / 110v Mässing | AD2UWT 3UL38

RED HAT 8221G007 magnetventil 2/2 1 tum Nc 120/110v mässing

Finns i lager
Artikel: AD2UWT Modell: 8221G007Korsreferens: 3UL38

Få det Maj 15, Onsdag
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
9 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLångsam stängande magnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek4"
Volymkoefficient11.50
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaVatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1"
Totala höjden5.625 "
Total längd3.75 "
Total bredd3.187 "
Rörstorlek1"
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
RED HAT 8221G001 Magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 120 / 110v | AD2UWP 3UL35 8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 664 kr
RÖD HATTAGG8221 Magnetventil 003/2 2/1 tum Nc 2 / 120v | AD110UWQ 2UL3 8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "4 802 kr
RÖD HATTENGG8221 Magnetventil 005/2 2/3 tum Nc 4 / 120v | AD110UWR 2UL3 8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 876 kr
RED HAT 8221G009 Magnetventil 2/2 1-1 / 4 tum Nc 120 / 110v | AD2UWU 3UL39 8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "11 385 kr
RÖD HAT 8221G011 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc 120 / 110v | AD2UWV 3UL40 8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "15 982 kr
RED HAT 8221G013 magnetventil, mässing, 120 / 110 V, klass F spolisolering | AD2UWW 3UL41 8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"19 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8221G007 magnetventil 2/2 1 tum Nc 120/110v mässing
9 791 kr /enhet