Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 8353C033 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47

RED HAT 8353C033 magnetventil 2/2 3/4 tum Nc aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4MLH Modell: 8353C033Korsreferens: 5LU47

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärrstyrd ventil för dammuppsamlare
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek2.187 "
Volymkoefficient10.50
Max. Vätsketemp.185 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden3.437 "
Total längd3.437 "
Total bredd3.437 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RÖD HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 tum Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"2 143 kr
RÖD HAT 8353H038 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc aluminium | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "3 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8353C033 magnetventil 2/2 3/4 tum Nc aluminium
1 436 kr /enhet