Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 tum Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49

RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 tum Nc aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4MLK Modell: 8353C035Korsreferens: 5LU49

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärrstyrd ventil för dammuppsamlare
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek1-5 / 16 "
Volymkoefficient20.00
Max. Vätsketemp.185 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
Öppning Dia.1.125 "
Totala höjden2.5 "
Total längd2"
Total bredd3"
Rörstorlek1"
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RÖD HAT 8353C033 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 436 kr
RÖD HAT 8353H038 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc aluminium | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "3 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 tum Nc aluminium
2 143 kr /enhet