Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 8353H038 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc aluminium | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4MLM Modell: 8353H038Korsreferens: 5LU51
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
3 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärrstyrd ventil för dammuppsamlare
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek1-5 / 16 "
Volymkoefficient53.00
Max. Vätsketemp.185 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential10 psi
Öppning Dia.2"
Totala höjden4.625 "
Total längd5.187 "
Total bredd5.375 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
RÖD HAT 8353C033 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc Aluminium | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 452 kr
RÖD HAT 8353C035 Magnetventil 2/2 1 tum Nc Aluminium | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"2 121 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8353H038 magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc aluminium
3 692 kr /enhet