Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 8353G041 Magnetventil 2/2 1 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLL 5LU50

RED HAT 8353G041 magnetventil 2/2 1 tum Nc 120v aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4MLL Modell: 8353G041Korsreferens: 5LU50

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare magnetventil
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient20.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz60
Max. Vätsketemp.185 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4 och 4X
Öppning Dia.1.125 "
Totala höjden4.5 "
Total längd3 15 / 16 "
Total bredd3"
Rörstorlek1"
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris
RÖD HAT 8353G052 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "3 402 kr
RÖD HAT 8353J039 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLN 5LU52 8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"3 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8353G041 magnetventil 2/2 1 tum Nc 120v aluminium
2 559 kr /enhet