RED HAT Solenoidventil för dammsamlare i aluminium


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Spolehölje: Vattentät ingen kopplingsbox , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 60 , IP-betyg: 66 , Media: Luft / inert gas , Min. Drifttrycksskillnad: 5 psi , Tätningsmaterial: NBR , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Spänning: 120 VAC
StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris (ex moms)
A
8353G052
2 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "3 193 SEK
B
8353G041
3"2-13 / 16 "20.001"6.1185 grader F1, 2, 3, 3S, 4 och 4X1.125 "2 421 SEK
C
8353J039
3"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"3 689 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?