Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HAT 8353J039 Magnetventil 2/2 1-1 / 2 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLN 5LU52

RED HAT 8353J039 magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc 120v aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4MLN Modell: 8353J039Korsreferens: 5LU52

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare magnetventil
Body MaterialAluminium
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient53.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.150 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.2"
Totala höjden4.5 "
Total längd5.187 "
Total bredd3"
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris
RÖD HAT 8353G052 Magnetventil 2/2 3/4 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "3 402 kr
RÖD HAT 8353G041 Magnetventil 2/2 1 tum Nc 120v Aluminium | AE4MLL 5LU50 8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 grader F1, 2, 3, 3S, 4 och 4X1.125 "2 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8353J039 magnetventil 2/2 1-1/2 tum Nc 120v aluminium
3 996 kr /enhet