Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 Inch NC 24V Mässing | AH9UWC 44U318

RED HAT EF8317G035 magnetventil 3/2 1/4 tum NC 24V mässing

Finns i lager
Artikel: AH9UWC Modell: EF8317G035Korsreferens: 44U318

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbventil för avgasmagnet
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek1-9 / 16 "
Volymkoefficient0.20
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
MiljöskyddExplosionsskydd, inomhus, utomhus
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden4"
Total längd2 1 / 16 "
Total bredd2"
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
TypLuft, inerta gaser, lätt olja, vatten
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt11.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Magnetventil Produktgrupp: Magnetventil för snabbt avgas
    • Max. Arbetstrycksdifferential luft / inert gas: 75 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferentialvatten: 30 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferential lättolja: 30 psi

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationPris
RÖD HATT 8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed3 816 kr
RÖD HATT EF8317G035 Magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed5 559 kr
RÖD HATT 8320G013 Magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normally Closed1 990 kr
RÖD HATT 8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 507 kr
RÖD HATT EF8320G172 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 630 kr
RÖD HATT 8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 340 kr
RÖD HATT EF8320G174 Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8317G035 magnetventil 3/2 1/4 tum NC 24V mässing
5 156 kr /enhet