Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD HN-3830 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMK 3A475

RED HEAD HN-3830 Sleeve Anchor, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMK Modell: HN-3830Korsreferens: 3A475
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
671SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3"
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning1.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3040
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HN-3830 Sleeve Anchor, 50Pk
671SEK /packa