Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WW-3470 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tum, 10Pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD WW-3470 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AA7FVR Modell: WW-3470Korsreferens: 15X122
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
5 840 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3-1 / 4 "
FinishRostfritt stål
Grade304
Material304 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek3
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 2
Tråd storlek3 / 4-10
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13720

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-3470 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 7 tum, 10pk
5 840 kr /packa