Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnostisk läckagedetektor fungerar som en rökmaskin för att kontrollera integriteten hos boostade, turbo- och högtrycksbilsystem och upptäcka läckor. Denna maskin kan till och med hitta boostläckor som en EVAP-läckagedetekterande maskin inte kan upptäcka. Det sparar diagnostid, ökar bränsleekonomin och eliminerar comebacks.
Funktioner:
- Redline Detection PowerSmoke Pro diagnostisk läckagedetektor är lämplig för diagnostiska operationer på högpresterande motorer och lätta till medelstora lastbilar.
- Den drivs av tryckluft för att utföra tryckfalls- eller läckagetest.
- Denna maskin arbetar med 40 gånger trycket jämfört med en typisk EVAP-tryckmaskin.
- Variabla tryck- och flödesfunktioner gör att föraren kan replikera en boostbelastning och lokalisera läckor i en avstängd motor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka föremål ingår i denna Redline Detection 95-0170 diagnostiska läckagedetektor?
S. Den här diagnostiska läckagedetektorn levereras med ett tillbehörsförvaringsfodral, två strömintagsadaptrar (2.9 & 1.9 tum), två ångproducerande vätskeflaskor, en avstängd koppling, en nätkabel, en halogeninspektionslampa, en insexnyckel, en syresensorportadapter och temperatur- och trycksensorportadaptrar.
F. Vilken spänning har denna Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnostisk läckagedetektor?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostisk läckagedetektor drivs med spänningsklasser på 110 till 250VAC eller 12VDC.
F. Vad är driftstrycket för denna Redline Detection 95-0170 diagnostiska läckagedetektor?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostisk läckagedetektor arbetar vid tryck från 2 till 20 psi (0.14 till 1.4 bar).