,Denna modell är tillfälligt i produktionsstopp på grund av materialtillgänglighet. Referensartikelnummer 7600 OMS55, som ett alternativt artikelnummer. **Kontrollera att det alternativa artikelnumret överensstämmer med formen, passformen och funktionen för din applikation.**, ,Reelcrafts slangupprullare i rostfritt stål är idealiska för livsmedelsbearbetning, försköljning, sköljning, kemikalieöverföring och industriell lösningsmedelshantering . Även lämplig för kust-, offshore- och fartyg ombord i marina applikationer där den hårda miljön med saltvattenspray kräver användning av rostfria slangupprullare. Swivel inkluderar Viton O-ringar. ,Notera: Rulla inkluderar spärrdelar i rostfritt stål och vätskebana., , ,Förstärkt stål – Styrarmen och basen av rostfritt stål är stansade med ribbor och kilar för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt., ,Fullflödesspänningsfri svivel design – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign av högsta kvalitet och material med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd. Slangen är infälld i basen för att eliminera risken för onödig påfrestning på sviveln., ,Långlivad drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar praktiskt taget risken för fjäderskador på grund av backlindning. Endast fjäderstål av högsta kvalitet används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som erbjuder maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Rostfria stålkomponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Tillverkad i USA, ,