REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90

REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industriell 1 250 Psi 210f

Finns i lager
Artikel: AD8VYA Modell: 83050 OMP1Korsreferens: 4NA90

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialSAE 100 R1 T
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck1,250 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.08
Fartygets höjd (cm)72.9
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 228 kr
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 064 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 268 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande14 999 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande14 027 kr
REELCRAFT 81100 OHP1 Slangrulle General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TAllmänt, industrielltPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande17 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industriell 1 250 Psi 210f
15 711 kr /enhet