REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 tum, 50 fot Fjäderreturslang, 250 psi max. Tryck | CD2NHR 448F65

REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 tum, 50 fot fjäderretur slangrulle, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CD2NHR Modell: 83050 OLP-RHKorsreferens: 448F65

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygHeavy Duty
FinishPulverlackat
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Husets materialStål
SpärrLåsa
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, tak, lastbil
Classic Outlet3/4 "(F) NPT
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.075

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlangmaterialTullbetygFinishSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrPris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 100 fotlängd | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande13 861 kr
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangrulle Industrial 1/2 tum 75 fot längd | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande12 642 kr
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangvindaPVCIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 890 kr
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 709 kr
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangupprullare Industrial 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangvindaSAE 100 R1 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 933 kr
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangrulle Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangvindaSAE 100 R2 TIndustri----Vibrationssäker, självlåsande15 932 kr
REELCRAFT PW81000 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 100 fotlängd 5000 psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangvinda-Tung dubbel piedestal, industriellPulverlackat-Stål-Vibrationssäker, självlåsande15 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 83050 OLP-RH 3/4 tum, 50 fot fjäderretur slangrulle, 250 Psi Max. Tryck
11 593 kr /enhet