REELCRAFT CA38112 M Slangupprullare för handvev, innerdiameter 1/2 tum, 5000 Psi, slanglängd 200 fot | AY9XAB

REELCRAFT CA38112 M Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 5000 Psi, slanglängd 200 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XAB Modell: CA38112 M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7

Produktinformation:

,Reelcrafts serie 30000 slangupprullare är designade för robusta, tunga applikationer som kräver långa slanglängder och stor lagringskapacitet. Helbultad enhetskonstruktion utan svetsar till utmattning, fullflödessväng och kraftig stålram, spole och trumma säkerställer längsta livslängd. Series 30000 vibrationssäkra, självlåsande fästelement är idealiska för industriell eller fältanvändning som gräsvård eller skadedjursbekämpning., , ,Slangbyte på ett enkelt sätt – svanhalsen kan enkelt tas bort för att förenkla att lägga till långa slanglängder till rulle., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Lätt att lägga till spänning – Spännanordningen med T-handtag gör det möjligt att applicera korrekt spänning på spolen för att eliminera fri rullning av spolen. rullen., ,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT CA38112 M Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 5000 Psi, slanglängd 200 fot
5 620 kr /enhet