,Reelcrafts serie 30000 slangupprullare är designade för tuffa applikationer som kräver långa slanglängder och stor lagringskapacitet. Helbultad enhetskonstruktion utan svetsar till utmattning, svängning med full flöde och kraftig stålram, spole och trumma säkerställer längsta livslängd. Serie 30000:s vibrationssäkra, självlåsande fästelement är idealiska för industri- eller fältanvändning som gräsvård eller skadedjursbekämpning., , ,Fullflödesspänningsfri sviveldesign – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign av högsta kvalitet och material med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Modell levereras med en 12 V DC-motor., ,Tillverkad i USA, ,