Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT S601021-35 1 Luftslang med flera ändar 1/2 tum 35 fotlängd | AC2ZWD 2PLC7

REELCRAFT S601021-35 1 multifunktionsluftslang 1/2 tum 35 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2ZWD Modell: S601021-35 1Korsreferens: 2PLC7
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
1 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgRed
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialPVC
Monteringsstorlek1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd35ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.0.78 "
FörstärkningNylonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 till 150 grader F
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5
Fartygets höjd (cm)38.35
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekLängdPris
REELCRAFT 601021-50 1 Slangmontering 1/2 tum 50 fot längd | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 340 kr
REELCRAFT S601020-25 1 Universalluftslang 1/2 tum 25 fotlängd | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.1 060 kr
REELCRAFT S601022-50 1 Luftslang med flera ändar 1/2 tum 50 fotlängd | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.1 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601021-35 1 multifunktionsluftslang 1/2 tum 35 fot längd
1 312 kr /enhet