Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 601021-50 1 Slangmontering 1/2 tum 50 fot längd | AA9WPZ 1GYJ6

REELCRAFT 601021-50 1 slangenhet 1/2 tum 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: AA9WPZ Modell: 601021-50 1Korsreferens: 1GYJ6
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
1 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgRed
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialPVC
Monteringsstorlek1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd50ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.0.78 "
FörstärkningNylonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 till 150 grader F
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5495
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekLängdPris
REELCRAFT S601020-25 1 Universalluftslang 1/2 tum 25 fotlängd | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.1 245 kr
REELCRAFT S601021-35 1 Luftslang med flera ändar 1/2 tum 35 fotlängd | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 542 kr
REELCRAFT S601022-50 1 Luftslang med flera ändar 1/2 tum 50 fotlängd | AC2ZWE 2PLC8 S601022-50 11/2 x 1/2 "NPTF (M)50ft.2 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 601021-50 1 slangenhet 1/2 tum 50 fot längd
1 565 kr /enhet