REELCRAFT S601026-25 1 Luftslang med flera ändamål 3/4 tum 25 fotlängd | AC2ZWF 2PLC9

REELCRAFT S601026-25 1 multifunktionsluftslang 3/4 tum 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2ZWF Modell: S601026-25 1Korsreferens: 2PLC9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgRed
KopplingsmaterialMässing
OmslagsmaterialPVC
Monteringsstorlek3/4 x 3/4 "NPTF (M)
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd25ft.
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1.062 "
FörstärkningNylonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd0 till 150 grader F
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4685
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
REELCRAFT 601026-75 1 slangmontering 3/4 tum 75 fotlängd | AA9WQA 1GYJ7 601026-75 175ft.2 634 kr
REELCRAFT S601026-50 1 Luftslang med flera ändamål 3/4 tum 50 fotlängd | AC2ZWG 2PLE1 S601026-50 150ft.3 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601026-25 1 multifunktionsluftslang 3/4 tum 25 fot längd
2 149 kr /enhet