REELCRAFT T-1535-103-200 Nätkabelupprullare, trådstorlek 10 Awg, kabellängd 200 fot, 24A | BT6GHL

REELCRAFT T-1535-103-200 Elsladdrulle, trådstorlek 10 Awg, kabellängd 200 fot, 24A

Artikel: BT6GHL Modell: T-1535-103-200
33 261 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
Amps24
ledare3
CordJa
Sladdändande NEMA-konfigurationFlygande bly
Ledningslängd200ft.
Vikt81 kg
Trådstorlek (AWG)10

Produktinformation:

Reelcraft T-1535-103-200 nätkabelrulle används för att bekvämt och säkert förlänga strömkällor till olika platser, såsom verkstäder, garage, byggarbetsplatser och industrianläggningar. Denna rulle förbättrar arbetsytans organisation och säkerhet genom att förhindra att sladdar trasslar ihop sig eller skadas.

Funktioner:

  • Den har en handvevsmekanism för manuell drift.
  • Denna 200 fot förlängningssladdrulle har en sladdände av flygande ledningar för enkel anslutning.
  • Den har en aluminiumkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den svarta höljesfärgen ger rullen ett elegant och professionellt utseende.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den nuvarande klassen för denna 200 fot förlängningssladdrulle, och vilka enheter kan den driva?

S. Med en strömstyrka på 24A kan denna nätsladdsrulle säkert driva verktyg, maskiner och belysningsarmaturer.

F. Vad är flygande leads?

A. Flygande kablar är förstrippade och förtennade trådändar, vilket möjliggör enkel anslutning till strömkällor eller utrustning.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT T-1535-103-200 Elsladdrulle, trådstorlek 10 Awg, kabellängd 200 fot, 24A
33 261 kr /enhet