,Reelcrafts serie WC-svetskabelupprullar är designade för att öka säkerheten i arbetsområdet med resulterande ökad effektivitet och produktivitet. De har en kontinuerlig strömväg genom en strömförande 700 AMP, 90 V DC (max) klassad sluten slirring. , , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Förstärkt stål – Den robotsvetsade stålbasen erbjuder maximal styrka och jämn kvalitet., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar praktiskt taget möjligheten fjäderskador på grund av omvänd lindning. Endast fjäderstål av högsta kvalitet används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som ger maximal livslängd., , Förvarar kabel när den inte används, vilket eliminerar trassliga, krökta svetskablar., ,