Rees 04960-512 svampkolvtryckknapp är designad för användning i olika industriella/kommersiella applikationer, såsom parkeringsgarage och biltvättar.
Funktioner:
- Den är monterad på maskiner som stanspressar, kantpressar och punktsvetsutrustning för att indikera RUN, START och STOP funktioner.
- Bakstycket har en formgjuten zinkkonstruktion som ger långvarig tillförlitlighet i tuffa miljöer.
- Denna väderbeständiga styrkretsenhet har guldplåtar för att eliminera hög motståndsfläckning och erbjuder en mekanisk livslängd på 1000000 operationer.
- Den här kraftiga tryckknappen har en kapselterminal som accepterar två #14 AWG tvinnade ledningar för enkel anslutning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har en Santoprene gummipackning?
A. En solid Santoprene gummipackning ger en oljetät tätning när tryckknappen är installerad.
F. Vad är NEMA 4 (IP66)-klassificeringen?
S. Enligt NEMA 4-klassificeringen är kapslingen vädertät och ger ett visst skydd mot nedfallande smuts, regn, snö, vindblåst damm, stänkvatten och slangriktat vatten.
F. Vad är en styrkrets?
S. Det är en typ av krets som bär de elektriska signalerna som styr styrenhetens prestanda men som inte bär huvudströmkretsen.