Rees 04962-102 repmanövrerad strömbrytare används ofta på platser med individuella nödstoppstryckknappar runt maskiner eller transportörer.
Funktioner:
- Rees 04962-102 repmanövrerad brytare har 2 NO- och 2 NC-kontakter med positiv brytning och positiva överföringsfunktioner för användning i nödstoppsapplikationer och vanlig kretskontroll.
- Denna omkopplare är förkopplad med en 12-polig kontakt och röd 24-volts indikatorlampa för enkel installation.
- Den är konstruerad av högkvalitativt pressgjutet aluminiumhölje och har pulverlackerad gul finish.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en repbrytare?
A. Rope pull switches (RPS) är nödstoppsutrustning som skyddar stora eller installationsområden som inte kan säkras med ett omslutande hölje eller lock. I händelse av fara kan delar av en installation eller maskin omedelbart stängas av från vilken plats som helst i arbetsområdet.
F. Vad skiljer en envägsdragomkopplare från en tvåvägsdragomkopplare?
A. Tvåvägsomkopplaren har tre kontakter, medan envägsomkopplaren bara har två. En tvåvägsomkopplare kombinerar två envägsväxlar till en enda enhet. Det är möjligt att ansluta en av terminalerna till båda, men inte båda samtidigt.
F. Hur fungerar en kabeldragomkopplare?
S. När en olycka inträffar fungerar en dragsnörebrytare som en nödstoppsbrytare för att omedelbart stoppa bandtransportören. Denna omkopplare kan aktiveras i valfritt läge eftersom den är gjord för att placeras vid sidan av bandtransportören med draglinan monterad längs med transportören.