REES 09001-004 Legend Plate, Standard, Nödstopp | AX3LEN

REES 09001-004 Förklaringsskylt, standard, nödstopp

Artikel: AX3LEN Modell: 09001-004
145SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLegendskylt
Använd medEnkel kolvbrytare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 09001-004 förklaringsskylt, även kallad en tryckknappsflagga eller etikett med ett hål i, är utformad för att märka funktionen hos enheter på och i elektriska kontrollpaneler. Denna legendskylt är graverbar för att definiera vad varje enhet är, gör och/eller hur den ska användas. Den är idealisk för montering på en enkel / dubbel kolvtryckknapp eller ringskydd för användning med dubbla kolvbrytare.

Funktioner:

  • Rees 09001-004 legendskylt är gjord av klar anodiserad aluminium med svarta bokstäver för enkel identifiering.
  • Den har en NÖDSTOPP-förklaring.
  • Denna rektangulära enhet har en längd på 2.5 tum och en höjd på 0.750 tum som plattstorlek.

Kompatibla tillbehör:

  • Enkla kolvtryckknappsomkopplare: Dessa omkopplare kan aktivera kontakterna på två olika elektriska kretsar.

Standarder och godkännanden:

  • Installerad för att uppfylla lämpliga OSHA & ANSI B11.1-regler

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 09001-004 legendskylt?

A.

  • Denna förklaringsskylt ska endast användas i applikationer där skyddsanordningarna för driftpunkten är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI B11.1-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användaren.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 09001-004 Förklaringsskylt, standard, nödstopp
145SEK /enhet