REES 09005-052 Legend Plate, Standard, Auto-off-man | AX3LHL

REES 09005-052 Legendskylt, Standard, Auto-off-man

Artikel: AX3LHL Modell: 09005-052
145SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLegendskylt
Använd medVäljare och stora omkopplare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 09005-052 legendplatta är idealisk för installation på en enkel/dubbel kolvtryckknapp eller ringskydd för användning med väljare.

Funktioner:

  • Rees 09005-052 legendskylt har auto, off & manual legends på den.
  • Den har en bredd på 2.16 tum som tallrikstorlek.

Kompatibla tillbehör:

  • Väljaromkopplare: Dessa omkopplare kan aktivera kontakterna i olika unika sekvenser.

Standarder och godkännanden:

  • Installerad för att uppfylla lämpliga OSHA & ANSI B11.1-regler

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 09005-052 legendskylt?

A.

  • Denna förklaringsskylt ska endast användas i applikationer där skyddsanordningarna för driftpunkten är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI B11.1-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användaren.

F. Vad är denna Rees 09005-052 legendplatta gjord av?

S. Denna legendskylt har en klar anodiserad aluminiumkonstruktion med svartfärgade bokstäver på.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 09005-052 Legendskylt, Standard, Auto-off-man
145SEK /enhet