Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REOTEMP HH1202F23 Bimetalltermometer 2-3/8 tums urtavla -40 till 160f | AC9RWK 3JPG9

REOTEMP HH1202F23 bimetalltermometer 2-3/8 tums urtavla -40 till 160f

Finns i lager
Artikel: AC9RWK Modell: HH1202F23Korsreferens: 3JPG9

Få det Maj 8, Onsdag
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordtermometer
Noggrannhet+ /-1%
Case Material300-serien rostfritt stål
AnslutningsplatsTillbaka
AnslutningsstorlekVanlig bussning
Dialstorlek2.375 "
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd12 "
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
REOTEMP HH0602F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8-tums urtavla -40 till 160f | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 grader till 160 grader698SEK
REOTEMP HH1202F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tums urtavla -40 till 160f | AC9RWM 3JPH4 HH1202F23PS12 "-40 grader till 160 grader828SEK
REOTEMP HH1802F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tums urtavla -40 till 160f | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 grader till 160 grader989SEK
REOTEMP HH1202C53PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tums urtavla -10 till 100c | AC9RWP 3JPH8 HH1202C53PS12 "-10 grader till 100 grader859SEK
REOTEMP HH3602C53PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tums urtavla -10 till 100c | AC9RWQ 3JPJ1 HH3602C53PS36 "-10 grader till 100 grader1 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REOTEMP HH1202F23 bimetalltermometer 2-3/8 tums urtavla -40 till 160f
805SEK /enhet