Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR G1004-20 R Propeller 10 tums diameter 20 graders stigning | AC3BEN 2RAR5

REVCOR G1004-20 R Propeller 10 tums diameter 20 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AC3BEN Modell: G1004-20 RKorsreferens: 2RAR5
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
1 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ut Propeller, Hubless
CFM @ 0.000-in. SP500
CFM @ 0.300-in. SP286
Max. Varvtal1725
Min. HP1/20
Antal Blades4
Tonhöjd20 grader
Propeller Dia.10 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPTonhöjdPris
REVCOR G1004-27 R Propeller 10 tums diameter 27 graders stigning | AC3BET 2RAR9 G1004-27 ​​R66442527 grader682SEK
REVCOR G1004-33 R Propeller 10 tums diameter 33 graders stigning | AC3BEV 2RAU2 G1004-33 ​​R79952033 grader981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR G1004-20 R Propeller 10 tums diameter 20 graders stigning
1 010 kr /enhet