Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSET 100 PN1T FB Svängplatta Hjul Med Broms 550 Lb 4 Inch | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB Svängbara skivhjul med broms 550 Lb 4 tum

Finns i lager
Artikel: AF6LVW Modell: TSET 100 PN1T FBKorsreferens: 19YD38
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialNylon
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2.375 "
Ladda betyg550 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3.125 "
Totala höjden5 9 / 16 "
PlattgjutjärnsmaterialNylon
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialNylon
Plate Storlek4 "x 4-1 / 8"
Plattjocklek0.187 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd14 grader till 104 grader F.
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulbredd1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Broms för bromsskiva (Ja)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Brake ingårCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypRacewayHjullagerPris
REVVO TSSV 100 BN0S Länkhjul 330 Lb 4 tum Diameter | AA7LXM 16D109 TSSV 100 BN0S5"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollPrecisionsboll245SEK
REVVO TSSV 125 BN0S Länkhjul 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollVanligt hål261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSET 100 PN1T FB Svängbara skivhjul med broms 550 Lb 4 tum
115SEK /enhet