Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO TSSV 100 BN0S Länkhjul 330 Lb 4 tum Diameter | AA7LXM 16D109

REVVO TSSV 100 BN0S Svängplatta Hjul 330 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AA7LXM Modell: TSSV 100 BN0SKorsreferens: 16D109
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg330 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-3/8 x 3-3/16"
Totala höjden5"
Plate Storlek3-1 / 8 x 4 "
Plattjocklek0.125 "
plattypA
RacewayEnkel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd14 grader till 104 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Brake ingårCaster ProduktgruppPlate StorlekPlattjocklekplattypRacewayHjullagerPris
REVVO TSSV 125 BN0S Länkhjul 330 Lb 5 tum Diameter | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"NejSvängbar Caster3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEnkel bollVanligt hål256SEK
REVVO TSET 100 PN1T FB Svängplatta Hjul Med Broms 550 Lb 4 Inch | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "JaSvänghjul med broms4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPrecisionsboll-230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSSV 100 BN0S Svängplatta Hjul 330 Lb 4 tums diameter
239SEK /enhet