REVVO WSP200PT2PT22 Kingpinless hjul 3960 Lb 8 tums diameter | AD9ZUR 4W711

REVVO WSP200PT2PT22 Kingpinless hjul 3960 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZUR Modell: WSP200PT2PT22Korsreferens: 4W711

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg3960 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/2 x 6-1/8"
Totala höjden10.375 "
Plate Storlek6 x 7-7 / 16 "
Plattjocklek0.406 "
plattypA
RacewayDubbelkula härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 200 PT2P
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgTan
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.68
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekRacewayPris
REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb 4 tum diameter | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24Ja300 till 999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 814 kr
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb 4 tum Diameter | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24Ja300 till 999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 320 kr
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb 5 tum diameter | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 477 kr
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 tum diameter | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 863 kr
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb 6 tum Diameter | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24Ja1000 till 2999 pundGjutjärn3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 664 kr
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb 8 tum diameter | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Nej1000 till 2999 pundGummi3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad1 623 kr
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb 8 tum Diameter | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24Ja1000 till 2999 pundpolyuretan3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Enkel boll härdad2 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO WSP200PT2PT22 Kingpinless hjul 3960 Lb 8 tums diameter
4 255 kr /enhet